Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M38093.330.0001 Flat Washer Steel Fits M33, 2PK | AB8EUP 25DK68

APPROVED VENDOR M38093.330.0001 Litteä aluslevy Teräs Sopii M33, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8EUP Malli: M38093.330.0001Ristiviite: 25DK68 / 42GK45
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
€2.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä aluslevy
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM33
Sisällä Dia.34mm
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.60mm
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Paksuus5mm
Tyyppimetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1494
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunSopii pulttikokoihinSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Rockwellin kovuusKokoPaksuusPaksuustoleranssiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5GAX1 Litteä Aluslevy Iso 7089 Dac 500b Sopii M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5KEF8 Litteä aluslevy Din 6916 Med Carbon Sopii M42 | AE4GQP 5KEF8tavallinenM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M38093.330.0001 Litteä aluslevy Teräs Sopii M33, 2PK
€2.86 /pakkaus