Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M37480.060.0001 lukkoaluslevy Hiiliteräs Sopii M6, 100PK | AB8TRJ 29DJ12

APPROVED VENDOR M37480.060.0001 lukkoaluslevy hiiliteräs sopii M6, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8TRJ Malli: M37480.060.0001Ristiviite: 29DJ12 / 42GK11

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Värisinkki
Suorittaa loppuunsinkki
Sopii pulttikokoihinM6
Sisällä Dia.6.4mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.11mm
Paksuus0.7mm
TyyppiUlkoinen hammas, suljettu kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0338
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37480.060.0001 lukkoaluslevy hiiliteräs sopii M6, 100PK
€4.40 /pakkaus