Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M37320.100.0001 Lock Washer Internal Tooth 10.5Mm, 100PK | AE8WLP 6FY37

APPROVED VENDOR M37320.100.0001 lukkoaluslevyn sisähammas 10.5 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE8WLP Malli: M37320.100.0001Ristiviite: 6FY37

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
Suorittaa loppuunUuni musta
Sopii pulttikokoihinM10
Sisällä Dia.10.5mm
MateriaaliHiiliteräs
Dia ulkopuolella.18mm
Rockwellin kovuusC35 - C42
Paksuus0.9 - 1.8mm
TyyppiSisäinen hammas, avoin kehä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0891
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M37320.100.0001 lukkoaluslevyn sisähammas 10.5 mm, 100 PK
€16.88 /pakkaus