Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M24540.100.0025 Machine Screw Flat M10 X 1.50 X 25 L, 25PK | AE9DKX 6HU73

APPROVED VENDOR M24540.100.0025 Koneruuvilevy M10 X 1.50 X 25 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AE9DKX Malli: M24540.100.0025Ristiviite: 6HU73

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma90 astetta
Pää Dia.18.0mm
Pään korkeus5mm
Head TypeTasainen
Pituus25ft.
MateriaaliOminaisuusluokka 4.8 Teräs
Rockwellin kovuusB71 - B99
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus60,900 PSI
Kierteen kokoM10 x 1.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3969
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318154000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M24540.100.0025 Koneruuvilevy M10 X 1.50 X 25 L, 25PK
€28.91 /pakkaus