HYVÄKSYTTY Myyjä M20230.240.2000 Kierretanko Sinkki M24 x 3mm x 6 jalkaa | AB8FCH 25DM50

APPROVED VENDOR M20230.240.2000 kierretanko sinkki M24 x 3 mm x 6 jalkaa

Tuote: AB8FCH Malli: M20230.240.2000Ristiviite: 25DM50
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€129.02 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 8
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus6ft.
Rockwellin kovuusC22 - C34
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM24 x 3
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus640 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9526
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)203.2
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20230.240.2000 kierretanko sinkki M24 x 3 mm x 6 jalkaa
€129.02 / yksikkö