Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M20130.180.1000 kierretanko tasainen M18 x 2.50 mm x 3 jalkaa | AB8EYG 25DL56

APPROVED VENDOR M20130.180.1000 kierretanko tasainen M18 x 2.50 mm x 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8EYG Malli: M20130.180.1000Ristiviite: 25DL56
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
€83.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokkaLuokan 10
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus1,000 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM18 x 2.5
Kiertyyppimetrinen
Tuottovahvuus900 N/mm-neliömetriä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6371
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M20130.180.1000 kierretanko tasainen M18 x 2.50 mm x 3 jalkaa
€83.66 / yksikkö