Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16010.240.0001 Silmukkapultti olkapäällä M24 x 3.00mm | AC6QTB 35Z512

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Silmukkapultti olkapäällä M24 x 3.00 mm

Varastossa
Tuote: AC6QTB Malli: M16010.240.0001Ristiviite: 35Z512

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.50mm
Silmä ulkopuolella Dia.90mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus126mm
Varsi Dia.24mm
Varren pituus36mm
Olkapään halkaisija.50mm
Olkapään pituus18mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus36mm
Kierteen kokoM24 x 3
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja3960 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.734
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.240.0001 Silmukkapultti olkapäällä M24 x 3.00 mm
€40.70 / yksikkö