Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Eye Bolt With Shoulder M8 X 1.25Mm, 3PK | AC6QUJ 35Z542

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Silmäpultti olkapäällä M8 X 1.25 Mm, 3PK

Varastossa
Tuote: AC6QUJ Malli: M16010.080.0001Ristiviite: 35Z542

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.03 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.20mm
Silmä ulkopuolella Dia.36mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliPudotettu teräs
Kokonaispituus49mm
Varsi Dia.8mm
Varren pituus13mm
Olkapään halkaisija.20mm
Olkapään pituus6mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus13mm
Kierteen kokoM8 x 1.25
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja308 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.080.0001 Silmäpultti olkapäällä M8 X 1.25 Mm, 3PK
€10.03 /pakkaus