Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16001.120.0001 Silmukkapultti olkapäällä M12 x 1.75mm | AC6QRH 35Z494

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Silmukkapultti olkapäällä M12 x 1.75 mm

Varastossa
Tuote: AC6QRH Malli: M16001.120.0001Ristiviite: 35Z494

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.30mm
Silmä ulkopuolella Dia.54mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus96.8mm on 106.4mm
Varsi Dia.12mm
Varren pituus38.3mm
Olkapään halkaisija.22.4 - 23.9mm
Olkapään pituus4.8mm on 6.4mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus38.3mm
Kierteen kokoM12 x 1.75
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja2266 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.162
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.120.0001 Silmukkapultti olkapäällä M12 x 1.75 mm
€14.78 / yksikkö