Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M16001.100.0001 Silmukkapultti olkapäällä M10 x 1.50mm | AC6QPR 35Z456

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Silmukkapultti olkapäällä M10 x 1.50 mm

Varastossa
Tuote: AC6QPR Malli: M16001.100.0001Ristiviite: 35Z456
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
€11.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.27mm
Silmä ulkopuolella Dia.46mm
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus86.6mm on 96mm
Varsi Dia.10mm
Varren pituus35.3mm
Olkapään halkaisija.19.1 - 20.6mm
Olkapään pituus4.8mm on 6.4mm
Mittausjärjestelmämetrinen
thread Pituus35.3mm
Kierteen kokoM10 x 1.5
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja1628 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M16001.100.0001 Silmukkapultti olkapäällä M10 x 1.50 mm
€11.67 / yksikkö