Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12910.080.0001 Hex Locknut All Metal M8 x 1.25, 100PK | AB8PGE 26LK24

APPROVED VENDOR M12910.080.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M8 x 1.25, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8PGE Malli: M12910.080.0001Ristiviite: 26LK24 / 42GJ15
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
€17.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM8 x 1.25
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 10
Korkeus8mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuus36
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kiertyyppimetrinen
TyyppiKaikki Metal
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5558
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12910.080.0001 kuusiokolomutteri täysmetallinen M8 x 1.25, 100PK
€17.04 /pakkaus