Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12348.300.0001 Locknut Nylon Insert Steel M30 X 3.50, 5PK | AB6YWN 22RW63

APPROVED VENDOR M12348.300.0001 lukkomutteri nailonsisäosa teräs M30 X 3.50, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YWN Malli: M12348.300.0001Ristiviite: 22RW63 / 42GH60

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaGrade 5
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaLuokan 8
Korkeus30mm
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiKurssi
TyyppiNylon-insertillä
Leveys46mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1308
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12348.300.0001 lukkomutteri nailonsisäosa teräs M30 X 3.50, 5PK
€41.17 /pakkaus