Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12320.420.0150 Hex Locknet Wth Nylon Insert M42 x 1.5, 2PK | AB8PDD 26LJ52

APPROVED VENDOR M12320.420.0150 kuusiokoloverkko, nailonsisäosa M42 x 1.5, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8PDD Malli: M12320.420.0150Ristiviite: 26LJ52 / 42GH40
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
€136.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM42-1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus42mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM42 x 1.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys65mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2461
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.420.0150 kuusiokoloverkko, nailonsisäosa M42 x 1.5, 2PK
€136.74 /pakkaus