Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12320.330.0200 Hex Locknut With Nylon Insert M33 x 2, 2PK | AB8PCZ 26LJ48

APPROVED VENDOR M12320.330.0200 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M33 x 2, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8PCZ Malli: M12320.330.0200Ristiviite: 26LJ48 / 42GH36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.84 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM33-2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus33mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM33 x 2
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys50mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6291
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.330.0200 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M33 x 2, 2PK
€35.84 /pakkaus