Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12320.200.0200 kuusiolukkomutteri Nylon-sisäkkeellä M20 x 2, 10PK | AB8PCP 26LJ39

APPROVED VENDOR M12320.200.0200 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M20 x 2, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8PCP Malli: M12320.200.0200Ristiviite: 26LJ39 / 42GH27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.17 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM20-2
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus20mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM20 x 2
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6448
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.200.0200 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M20 x 2, 10PK
€23.17 /pakkaus