Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 Hex Locknut With Nylon Insert M18 x 1.5, 25PK | AB8PCM 26LJ37

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M18 x 1.5, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8PCM Malli: M12320.180.0150Ristiviite: 26LJ37 / 42GH25

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM18-1.5
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus18.5mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM18 x 1.5
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys27mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.116
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M18 x 1.5, 25PK
€23.49 /pakkaus