Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12300.390.0001 kuusiolukkomutteri Nylon-sisäkkeellä M39 x 4, 2PK | AB8PCD 26LJ29

APPROVED VENDOR M12300.390.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M39 x 4, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8PCD Malli: M12300.390.0001Ristiviite: 26LJ29 / 42GH09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.55 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM39-4
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus39mm
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka5.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM39 x 4
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys60mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0139
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.390.0001 kuusiolukkomutteri nailonsisäkkeellä M39 x 4, 2PK
€38.55 /pakkaus