Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M12300.070.0001 Lukitusmutteri Nylon Insert M7 X 1.0, 100PK | AD6WPH 4CAG4

APPROVED VENDOR M12300.070.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M7 X 1.0, 100PK

Varastossa
Tuote: AD6WPH Malli: M12300.070.0001Ristiviite: 4CAG4 / 42GG94
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
€12.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaGrade 5
Dia / kierteen kokoM7 x 1
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 5
Korkeus7.5mm
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuusC30
Mittausjärjestelmämetrinen
Lämpötila250 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM7 x 1
Kiertyyppimetrinen
TyyppiNylon-insertillä
Leveys11mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3074
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M12300.070.0001 lukkomutteri nailonsisäosa M7 X 1.0, 100PK
€12.02 /pakkaus