Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M07400.030.0010 Socket Cap Screw Flat M3 x 0.50 X 10, 100PK | AB8TPN 29DH56

APPROVED VENDOR M07400.030.0010 hylsyruuvi, litteä M3 x 0.50 x 10, 100 PK

Varastossa
Tuote: AB8TPN Malli: M07400.030.0010Ristiviite: 29DH56 / 42GG22
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
€4.19 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM3 x 0.5
Aseman koko2mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.6.72mm
Pään korkeus1.86mm
Head TypeTasainen
Pituus pään alla10mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus1000 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC32 - C39
Kieli Dia.M3
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus10mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.08
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07400.030.0010 hylsyruuvi, litteä M3 x 0.50 x 10, 100 PK
€4.19 /pakkaus