Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07000.270.0140 Pistorasiaruuvi Vakio M27 x 3 X 140, 5PK | AB8NXE 26LG81

APPROVED VENDOR M07000.270.0140 Pistorasiaruuvi Vakio M27 x 3 X 140, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8NXE Malli: M07000.270.0140Cross Ref: 26LG81 / 42GG11

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.18 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM27 x 3
Aseman koko19mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.40mm
Pään korkeus27mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla140mm
Materiaali12.9 seosterästä
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M27
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus90mm
Kierteen koko3mm
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.74
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.270.0140 Pistorasiaruuvi Vakio M27 x 3 X 140, 5PK
€122.18 /pakkaus