Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M07000.200.0030 Pistorasiaruuvi Vakio M20 x 0.50 X 30, 10PK | AB7DKC 22UA61

APPROVED VENDOR M07000.200.0030 Pistorasiaruuvi Vakio M20 x 0.50 X 30, 10PK

Varastossa
Tuote: AB7DKC Malli: M07000.200.0030Ristiviite: 22UA61 / 42GF77

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen hylsykantaruuvi
Dia / kierteen kokoM20-0.5
Aseman koko17mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pää Dia.30mm
Pään korkeus20mm
Head TypeStandardi
Pituus pään alla30mm
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus1200 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC39 - C44
Kieli Dia.M20
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko0.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2699
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.200.0030 Pistorasiaruuvi Vakio M20 x 0.50 X 30, 10PK
€15.30 /pakkaus