Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M04180.220.0150 kuusiomutteri hiiliteräs M22 X 1.5Mm, 10PK | AB8TNP 29DH34

APPROVED VENDOR M04180.220.0150 kuusiomutteri hiiliteräs M22 X 1.5Mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8TNP Malli: M04180.220.0150Ristiviite: 29DH34 / 42GD45

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.83 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM22-1.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Korkeus18mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuusC30 - C36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM22 x 1.5
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.71
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M04180.220.0150 kuusiomutteri hiiliteräs M22 X 1.5Mm, 10PK
€35.83 /pakkaus