Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M04180.080.0100 kuusiomutteri, sileä M8 X 1Mm, 100PK | AB8LHF 26KT15

APPROVED VENDOR M04180.080.0100 kuusiomutteri, sileä M8 x 1 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8LHF Malli: M04180.080.0100Ristiviite: 26KT15 / 42GD35

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM8-1
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10.9
Korkeus6.5mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuus36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM8 x 1
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys13mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4653
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M04180.080.0100 kuusiomutteri, sileä M8 x 1 mm, 100PK
€24.74 /pakkaus