Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M04120.450.0001 Hex Nut Carbon Steel M45 X 4.5Mm, 2PK | AB8TNW 29DH40

APPROVED VENDOR M04120.450.0001 kuusiomutteri hiiliteräs M45 X 4.5Mm, 2PK

Varastossa
Tuote: AB8TNW Malli: M04120.450.0001Ristiviite: 29DH40 / 42GC50

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.96 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM45-4.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 10
Korkeus36mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka10.9
Rockwellin kovuusC30 - C36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM45 x 4.5
Kiertyyppimetrinen
Leveys70mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4684
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M04120.450.0001 kuusiomutteri hiiliteräs M45 X 4.5Mm, 2PK
€90.96 /pakkaus