Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01340.120.0100 kuusiomutteri hiiliteräs M12 X 1Mm, 50PK | AB8TNA 29DH20

APPROVED VENDOR M01340.120.0100 kuusiomutteri hiiliteräs M12 X 1Mm, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8TNA Malli: M01340.120.0100Ristiviite: 29DH20 / 42FY09

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM12 x 1
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus10mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuusC30 - C36
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys19mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7938
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.120.0100 kuusiomutteri hiiliteräs M12 X 1Mm, 50PK
€64.72 /pakkaus