Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01340.060.0075 kuusiomutteri keltainen sinkki-Pltd M6 X 0.75Mm, 100PK | AB8LGC 26KR88

APPROVED VENDOR M01340.060.0075 kuusiomutteri, keltainen sinkki-Pltd M6 X 0.75 mm, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8LGC Malli: M01340.060.0075Ristiviite: 26KR88 / 42FY05

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM6-0.75
Suorittaa loppuunKeltainen sinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus5mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM6 x 0.75
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys10mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01340.060.0075 kuusiomutteri, keltainen sinkki-Pltd M6 X 0.75 mm, 100PK
€12.64 /pakkaus