Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01210.300.0070 Kuusiokoloruuvi M30, 3.50, pituus 70mm, 5PK | AB8TML 29DH07

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 kuusiokantaruuvi M30, 3.50, pituus 70 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8TML Malli: M01210.300.0070Ristiviite: 29DH07 / 42FX71

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM30 x 3.5
HalkaisijaM30
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaLuokan 8.8
Pään korkeus18.7mm
Head TypeHex
pään leveys46mm
Pituus pään alla70mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus70mm
Todistuskuorma660 N/mm-neliömetriä
Rockwellin kovuusC22 - C34
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus800 N/mm-neliömetriä
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus70mm
Kierteen koko3.50mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9268
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.300.0070 kuusiokantaruuvi M30, 3.50, pituus 70 mm, 5PK
€60.22 /pakkaus