Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ M01210.070.0030 kuusiokoloruuvi, luokka 5 M7 x 1, pituus 30 mm, 100 PK | AE7WEE 6AV13

APPROVED VENDOR M01210.070.0030 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M7 x 1, pituus 30 mm, 100 PK

Varastossa
Tuote: AE7WEE Malli: M01210.070.0030Ristiviite: 6AV13 / 42FW39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.97 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusikannen ruuvi
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen kokoM7 x 1
HalkaisijaM7
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka5
Pään korkeus4.8mm
Head TypeHex
pään leveys11mm
Pituus pään alla30mm
MateriaaliHiiliteräs
Min. Kierteen pituus30mm
Todistuskuorma87,000 psi
Rockwellin kovuusC22 - C34
Mittausjärjestelmämetrinen
Vetolujuus116,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus30mm
Kierteen koko1mm
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.121
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318158066
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.070.0030 kuusiokoloruuvi, luokka 5, M7 x 1, pituus 30 mm, 100 PK
€42.97 /pakkaus