Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01120.200.0150 Hex Nut Plain M20 X 2Mm, 10PK | AB8LFP 26KR76

APPROVED VENDOR M01120.200.0150 kuusiomutteri, sileä M20 x 2 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8LFP Malli: M01120.200.0150Ristiviite: 26KR76 / 42FT27

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.71 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM20-2
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus16mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM20 x 2
KiertyyppiMetrinen hieno
Leveys30mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01120.200.0150 kuusiomutteri, sileä M20 x 2 mm, 10PK
€33.71 /pakkaus