Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR M01100.220.0001 Hex Nut Plain M22 X 2.50Mm, 10PK | AB8LEW 26KR59

APPROVED VENDOR M01100.220.0001 kuusiomutteri, sileä M22 x 2.50 mm, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8LEW Malli: M01100.220.0001Ristiviite: 26KR59 / 42FT08

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen kokoM22-2.5
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaLuokan 8.8
Korkeus18mm
MateriaaliHiiliteräs
Omaisuusluokka8.8
Rockwellin kovuus30
Mittausjärjestelmämetrinen
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen kokoM22 x 2.5
Kiertyyppimetrinen
Leveys32mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.79
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR M01100.220.0001 kuusiomutteri, sileä M22 x 2.50 mm, 10PK
€21.93 /pakkaus