Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LINKH066 Kaksipään kierretappi 1/2-20 Alumiini | AB9JVX 2DMA2

APPROVED VENDOR LINKH066 Kaksipään kierretappi 1/2-20 alumiinia

Varastossa
Tuote: AB9JVX Malli: LINKH066Ristiviite: 2DMA2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€70.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää-kierteinen nasta
luokka2A
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlumiini
Min. Vetolujuus35,000 psi
Kokonaispituus4"
Rockwellin kovuusB85-B95
Varren tyyppiHex
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea vasen
Kierteen pituus (A)1.5 "
Kierteen pituus (B)1.5 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko1 / 2-20
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7616107030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINKH066 Kaksipään kierretappi 1/2-20 alumiinia
€70.73 / yksikkö