Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LINK21812IZ Kaksipään sisäinen kierretappi 10-32 | AB9JVC 2DLY2

APPROVED VENDOR LINK21812IZ Kaksipään sisäinen kierretappi 10-32

Varastossa
Tuote: AB9JVC Malli: LINK21812IZRistiviite: 2DLY2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksoispää sisäinen kierretappi
luokka2A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliTeräs
Min. Vetolujuus70,000 PSI
Kokonaispituus12 "
Rockwellin kovuusB80-B90
Varren tyyppiPyöreä
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen pituus (A)3 / 4 "
Kierteen pituus (B)3 / 4 "
Kierteen pituusYhtä suuri
Kierteen koko10-32
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LINK21812IZ Kaksipään sisäinen kierretappi 10-32
€26.72 / yksikkö