Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2377 Kierretanko Sinkki M12 x 1.75, 1M Pituus | AA2LNY 10P807

APPROVED VENDOR 2377 kierretanko sinkki M12 x 1.75, pituus 1M

Varastossa
Tuote: AA2LNY Malli: 2377Ristiviite: 10P807

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunsinkki
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus1mm
Rockwellin kovuusB85 - B97
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko12-1.75mm
KiertyyppiMetrinen karkea
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.02
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318155056
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2377 kierretanko sinkki M12 x 1.75, pituus 1M
€14.45 / yksikkö