Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC-8003 Lampunvaihdin | AD2VVF 3V692

APPROVED VENDOR LC-8003 lampunvaihtaja

Varastossa
Tuote: AD2VVF Malli: LC-8003Ristiviite: 3V692

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLampunvaihdin
lampun tyyppiBR / R30, BR / R40, PAR30, PAR38, ER30, ER40
TyyppiKumipäällysteiset sormet sukkanauhalla
Watts50-500 hehkulamppu; 39-175 elohopeaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)16.99
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)15.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallilampun tyyppiTyyppiWattsHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä LC-7005 Lampunvaihdin AB9GKN 2D009 LC-7005R52, R57Kumipäällysteiset sormet sukkanauhalla500-1000 hehkulamppu€42.95
HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC-8001 Lampunvaihdin 15-100 W | AD2VVD 3V690 LC-8001A15, A17, A19, G16-1/2, G18-1/2Kumipäällysteiset sormet sukkanauhalla15-100 hehkulamppu€98.58
HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC-8002 Lampunvaihtaja 25-500 W | AD2VVE 3V691 LC-8002A19, A21, A23, P25, PS25, PS30, PS35, G25, G30, FLE20, T19Kumipäällysteiset sormet sukkanauhalla25-500 hehkulamppu€68.92
HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC-8004 Lampunvaihdin | AD2VVG 3V693 LC-8004R40, R52, RB52Kumi imukuppi75-1000 hehkulamppu€112.15
HYVÄKSYTTY Myyjä LC-8005 Lampunvaihdin AD2VVH 3V694 LC-8005PAR30, PAR36, PAR38Kumi imukuppi25-150 hehkulamppu; 39 - 175 MH€41.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC-8006-lampunvaihdin AD2VVJ 3V695 LC-8006R20, R30, ER30, PAR20Kumi imukuppi30-75 hehkulamppu; 39 MH€39.82
HYVÄKSYTTY MYYJÄ LC-6002 poistolamppujalusta | AD2VVL 3V699 LC-6002-Rikkoutuneen lampun kannan poistoaine-€38.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR LC-8003 lampunvaihtaja
€132.69 / yksikkö