Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ HT1212BR Poran holkki H Poran koko 1/16 tuumaa | AA3DTG 11H734

APPROVED VENDOR HT1212BR Poran holkki H Poran koko 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3DTG Malli: HT1212BRRistiviite: 11H734

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€76.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraholkki
HolkkityyppiPää Paina Fit
Samankeskisyyden suvaitsevaisuus0.0003 "TIR Max
Poran koko1 / 16 "
Suorittaa loppuunTERÄS
KovuusRC 62-64
Sisällä Dia.1 / 16 "
Sisällä Dia. Toleranssi+ .0001- +.0004 "
Materiaali52100 kautta karkaistu
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Dia. Toleranssi+0.0016 - +0.0006 "
Kokonaispituus3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.14
Laivan pituus (cm)0.8
Laivan leveys (cm)0.8
HS-koodi8207907585
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HT1210BR Poran holkki H Poran koko 1/16 tuumaa | AA3DRR 11H720 HT1210BR5 / 8 "€75.64
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HT124BR Poran holkki H Poran koko 1/16 tuumaa | AA3DXE 11H825 HT124BR1 / 4 "€65.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR HT1212BR Poran holkki H Poran koko 1/16 tuumaa
€76.82 / yksikkö