Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ HMSL-3503-V25 -pistemerkki 3 tuuman leveys 3 tuuman H-vinyyli - 25 kpl pakkaus | AF3XZU 8EWT7

APPROVED VENDOR HMSL-3503-V25 pistetarra, 3 tuuman leveys 3 tuumaa H-vinyyli - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF3XZU Malli: HMSL-3503-V25Ristiviite: 8EWT7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDOT-etiketti
Korkeus5"
Selite / taustaväriMusta / keltainen
MateriaaliVinyyli, itsekiinnittyvä
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)9.02
Laivan leveys (cm)9.02
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliluokkaKorkeusSelite / taustaväriMateriaaliLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä HMSL-0102-V25 Pistetarra 4 tuumaa H Musta / oranssi - 25 kpl pakkaus | AF3YBL 8EXX4 HMSL-0102-V2514"Musta / oranssiVinyyli, itsekiinnittyvä4"€19.03
HYVÄKSYTTY Myyjä HMSL-0044-P100 Pistetarra 4 tuumaa H Valkoinen / sininen - 100 kpl pakkaus | AF3YBW 8EY46 HMSL-0044-P10044"Valkoinen / SininenPaperi, itsekiinnittyvä4"€7.28
HYVÄKSYTTY Myyjä HMSL-0044-V250 Pistetarra 4 tuuman leveys valkoinen / sininen - 250 kpl pakkaus | AF3YBX 8EY47 HMSL-0044-V25044"Valkoinen / SininenVinyyli, itsekiinnittyvä4"€46.10
HYVÄKSYTTY MYYJÄ HMSL-0046-V25 -pistemerkki 4 tuuman H orgaaninen peroksidi - 25 kpl pakkaus | AF3YBY 8EY48 HMSL-0046-V2554"Musta / punainen, keltainenVinyyli, itsekiinnittyvä4"€5.30
HYVÄKSYTTY Myyjä HMSL-0100-V250 Pistetarra 4 tuuman H 4 tuuman leveä vinyyli - 250 kpl: n pakkaus | AF3YCN 8EYF6 HMSL-0100-V25014"Musta / oranssiVinyyli, itsekiinnittyvä4"€22.85
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA HMSL-0103-V25 Pistemerkki 4 tuumaa Leveys musta/oranssi-pakkaus 25 | AF3YCP 8EYG1 HMSL-0103-V2514"Musta / oranssiVinyyli, itsekiinnittyvä4"€19.03
HYVÄKSYTTY Myyjä HMSL-0038-V25 Pistetarra 4 tuuman H syttyvä kaasu - 25 kpl: n pakkaus | AF3YCQ 8EYG2 HMSL-0038-V2524"Valkoinen / PunainenVinyyli, itsekiinnittyvä4"€5.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR HMSL-3503-V25 pistetarra, 3 tuuman leveys 3 tuumaa H-vinyyli - 25 kpl pakkaus
€7.57 / yksikkö