Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16599 Huopatyynyt, pyöreä 2 tuumaa - 6 kpl pakkaus AA2HDB 10J991

APPROVED VENDOR GGS_16599 Huopatyynyt, pyöreä 2 tuumaa - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA2HDB Malli: GGS_16599Ristiviite: 10J991

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuopatyynyt
VäriBeige
Halkaisija2"
Käytettäväksi päälläPöydät, tuolit, pöydät, tietokonelaitteet
Korkeus7 / 32 "
MateriaaliPolyesteri
ShapePyöreä
Tyyppitarttuva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926305000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaKäytettäväksi päälläKorkeusMateriaaliHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16595 Huopapehmusteet, pyöreät 3/8-tuumaiset - pakkaus 84 | AA2FKR 10G210 GGS_16595Beige3 / 8 "Pöydät, tuolit, pöydät, tietokonelaitteet3 / 32 "Polyesteri€2.24
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS_16596 Huopapehmusteet, pyöreät 3/4 tuumaa - 20 kpl: n pakkaus | AA2FKT 10G211 GGS_16596Beige3 / 4 "Pöydät, tuolit, pöydät, tietokonelaitteet7 / 32 "Polyesteri€3.48
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16597 Huopatyynyt, pyöreä 1 tuuma, kpl 16 | AA2HCZ 10J989 GGS_16597Beige1"Pöydät, tuolit, pöydät, tietokonelaitteet7 / 32 "Polyesteri€3.43
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16598 Huopatyynyt, pyöreä 1-1 / 2 tuumaa, kpl 8 | AA2HDA 10J990 GGS_16598Beige1.5 "Pöydät, tuolit, pöydät, tietokonelaitteet7 / 32 "Polyesteri€2.24
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16600 Huopatyynyt, pyöreä 2-1 / 2 tuuman pakkaus, 4 | AA2HDC 10J992 GGS_16600Beige2.5 "Pöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt7 / 32 "Polyesteri€3.75
HYVÄKSYTTY MYYJÄ GGS_16601 Huopatyynyt, pyöreä 3 tuuman pakkaus 4 | AA2HDD 10J993 GGS_16601Beige3"Pöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt7 / 32 "Polyesteri€4.63
HYVÄKSYTTY Myyjä GGS_16607 Huopatyynyt, pyöreät, monikokoiset AA2HDK 10J999 GGS_16607Beige / musta1", 1-1/2", 2-1/2"Pöydät, pöydät, kirjahyllyt, sohvat, sängyt7/32 ", 5/8"Polyesteri ja eteenivinyyliasetaatti€14.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR GGS_16599 Huopatyynyt, pyöreä 2 tuumaa - 6 kpl pakkaus
€3.65 / yksikkö