HYVÄKSYTY TOIMITTAJA F06T125BDB-G5M Porausruuvi #6-20 x 1-1/4-PK5000 | AC9RJM 3JGE8

APPROVED VENDOR F06T125BDB-G5M porausruuvi #6-20 x 1-1/4" - PK5000

Varastossa
Tuote: AC9RJM Malli: F06T125BDB-G5MRistiviite: 3JGE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,187.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItseporausruuvi
Porakohdan pituus0.220 "
Porakohdan koko#3
Drive TypeNeliö
Kuljettajan koko#2
Suorittaa loppuunKsylaani
Pään väriStandardi
Pää Dia.0.344 "
Head TypeToitottaa
Pituus1.25 "
Materiaali410 Ruostumaton teräs
Kierteen koko# 6-20
TyyppiItseporaus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.98
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR F06T125BDB-G5M porausruuvi #6-20 x 1-1/4" - PK5000
€1,187.45 / yksikkö