Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3S#081L480480304 Laajennettu levy korotettu alumiini 4 x 4 jalkaa 3/4-#0.081l | AE6ADY 5PCF9

APPROVED VENDOR EA3S#081L480480304 Laajennettu levy, korotettu alumiini, 4 x 4 jalkaa 3/4-#0.081l

Varastossa
Tuote: AE6ADY Malli: EA3S#081L480480304Ristiviite: 5PCF9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€218.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajennettu arkki
Alloy tyyppi3003
Suunnittelukoko0.923 x 2.000 "
Suorittaa loppuunMylly
Pituus4ft.
Pituuden toleranssi+/- 0.125 "
MateriaaliAlumiini
Avauskoko0.750 x 1.688 "
Kokonaispaksuus0.2 "
Strand paksuus0.081 "
Säikeen leveys0.110 "
TyyliRaised
LuonneH14
Paksuustoleranssi+/- 0.005 "
Kaupan koko3/4 "- # 0.081L
Leveys4ft.
Leveystoleranssi+/- 0.125 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)125.73
HS-koodi7606123030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveystoleranssiPituusPituuden toleranssiAvauskokoKokonaispaksuusTyyliPaksuustoleranssiKaupan kokoHinta
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA EA3F#125480960304 Laajennettu arkki korotettu alumiini 8 x 4 jalkaa 3/4-#0.125 | AE4ZYR 5PAW5 EA3F # 125480960304+/- 0.125 "8ft.+/- 0.125 "0.625 x 1.750 "0.095 "Tasainen+/- 0.005 "3/4 "- # 0.125€645.32
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3S # 081480960102 Laajennettu arkki kohotettu alumiini 8 x 4 jalkaa 1 / 2- # 0.081 | AE4ZYV 5PAW8 EA3S # 081480960102+2.000 "8ft.+2.000 "0.375 x 0.938 "0.186 "Raised+/- 0.005 "1/2 "- # 0.081€535.28
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA EA3S#081480960112 Laajennettu arkki korotettu alumiini 8 x 4ft 1-1/2-#0.081 | AE4ZYW 5PAW9 EA3S # 081480960112+2.000 "8ft.+2.000 "1.188 x 2.500 "0.24 "Raised+/- 0.005 "1-1 / 2 "- # 0.081€324.15
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3S # 081L480960304 Laajennettu arkki kohotettu alumiini 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 0.081l | AE4ZYY 5PAX1 EA3S # 081L480960304+2.000 "8ft.+2.000 "0.750 x 1.688 "0.2 "Raised+/- 0.005 "3/4 "- # 0.081L€394.31
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3S # 125480960112 Laajennettu arkki kohotettu alumiini 8 x 4ft 1-1 / 2- # 0.125 | AE4ZYZ 5PAX2 EA3S # 125480960112+2.000 "8ft.+2.000 "1.188 x 2.500 "0.3 "Raised+/- 0.005 "1-1 / 2 "- # 0.125€426.92
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ EA3S # 125480960304 Laajennettu arkki kohotettu alumiini 8 x 4 jalkaa 3 / 4- # 0.125 | AE4ZZA 5PAX3 EA3S # 125480960304+2.000 "8ft.+2.000 "0.688 x 1.688 "0.305 "Raised+/- 0.005 "3/4 "- # 0.125€645.32
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTYT TOIMITTAJA EA3S#051480480304 Laajennettu arkki korotettu alumiini 4 x 4 jalkaa 3/4-#0.051 | AE6ADR 5PCF1 EA3S # 051480480304+/- 0.125 "4ft.+/- 0.125 "0.813 x 1.750 "0.2 "Raised+/- 0.004 "3/4 "- # 0.051-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR EA3S#081L480480304 Laajennettu levy, korotettu alumiini, 4 x 4 jalkaa 3/4-#0.081l
€218.62 / yksikkö