Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSS-0203-100 U -käyttöruuvi 3/16 tuuman pituus #2 ruostumaton teräs, 100PK | AF2VYK 6YFT9

APPROVED VENDOR DSS-0203-100 U -käyttöruuvi 3/16 tuumaa pituus #2 ruostumatonta terästä, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VYK Malli: DSS-0203-100Ristiviite: 6YFT9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.10 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.0.154
Pään korkeus.064
Head Typeuritettu
Pituus3 / 16 "
Materiaali300 Ruostumaton teräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#2
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSS-0203-100 U -käyttöruuvi 3/16 tuumaa pituus #2 ruostumatonta terästä, 100PK
€23.10 /pakkaus