Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSH-80ST PA Kiinnitysrengas Ulkoinen akselin halkaisija 80mm | AE3KMK 5DU58

APPROVED VENDOR DSH-80ST PA Kiinnitysrengas Ulkoisen akselin halkaisija 80mm

Varastossa
Tuote: AE3KMK Malli: DSH-80ST PARistiviite: 5DU58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen1.75mm
Sopii Groove Dia.76.50mm
Sopii uran leveydelle2.65mm
Akselin halkaisijalle.80mm
Ilmainen henkilötodistus74.50mm
Ura Dia. Toleranssi-0.30mm
Reikä dia.3mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus2.5mm
Paksuustoleranssi-0.07mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-80ST PA Kiinnitysrengas Ulkoisen akselin halkaisija 80mm
€4.86 / yksikkö