Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSH-25SA-pidätysrenkaan akselin ulkohalkaisija 25 mm | AE3EWN 5CY76

APPROVED VENDOR DSH-25SA Kiinnitysrengas Ulkoisen akselin halkaisija 25mm

Varastossa
Tuote: AE3EWN Malli: DSH-25SARistiviite: 5CY76

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.55mm
Sopii Groove Dia.23.90mm
Sopii uran leveydelle1.3mm
Akselin halkaisijalle.25mm
Ilmainen henkilötodistus23.20mm
Ura Dia. Toleranssi-0.21mm
Reikä dia.2mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1.2mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-25SA Kiinnitysrengas Ulkoisen akselin halkaisija 25mm
€5.63 / yksikkö