Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DSH-19SA Kiinnitysrengas Ulkoinen akselin halkaisija 19mm | AE3EWK 5CY70

APPROVED VENDOR DSH-19SA Kiinnitysrengas Ulkoisen akselin halkaisija 19mm

Varastossa
Tuote: AE3EWK Malli: DSH-19SARistiviite: 5CY70

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.50mm
Sopii Groove Dia.18mm
Sopii uran leveydelle1.3mm
Akselin halkaisijalle.19mm
Ilmainen henkilötodistus17.50mm
Ura Dia. Toleranssi-0.11mm
Reikä dia.2mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC47-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus1.2mm
Paksuustoleranssi-0.060mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-19SA Kiinnitysrengas Ulkoisen akselin halkaisija 19mm
€3.08 / yksikkö