Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR DS-0403-100 U Drive Screw 3/16 Inch Length #4 Zinc, 100PK | AF2VXV 6YFR5

APPROVED VENDOR DS-0403-100 U -käyttöruuvi 3/16 tuuman pituus #4 sinkki, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2VXV Malli: DS-0403-100Ristiviite: 6YFR5

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€17.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Käyttöruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Pää Dia.0.202
Pään korkeus.080
Head Typeuritettu
Pituus3 / 16 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen koko#4
VihjetyyppiPilotti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318141060
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DS-0403-100 U -käyttöruuvi 3/16 tuuman pituus #4 sinkki, 100PK
€17.85 /pakkaus