Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DHO-8SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 8Mm, 5PK | AE3EWP 5CY78

APPROVED VENDOR DHO-8SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 8 mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE3EWP Malli: DHO-8SARistiviite: 5CY78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.20mm
Sopii Groove Dia.8.40mm
Sopii uran leveydelle0.9mm
Varten Bore Dia.8mm
Ilmainen OD8.70mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.09mm
Reikä dia.1mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Rockwellin kovuusRC47-51
Vetolujuus120,000 psi
Paksuus0.8 mm
Paksuustoleranssi-0.050mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-8SA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 8 mm, 5PK
€14.44 /pakkaus