Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DHO-80ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 80mm | AE3KVX 5DV11

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 80mm

Varastossa
Tuote: AE3KVX Malli: DHO-80ST PARistiviite: 5DV11

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavallinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii uran syvyyteen1.75mm
Sopii Groove Dia.83.50mm
Sopii uran leveydelle2.65mm
Varten Bore Dia.80mm
Ilmainen OD85.50mm
Ura Dia. Toleranssi+ 0.30mm
Reikä dia.3mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC44-51
Vetolujuus150,000 psi
Paksuus2.5mm
Paksuustoleranssi-0.07mm
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-80ST PA Kiinnitysrenkaan sisähalkaisija 80mm
€3.75 / yksikkö