Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ DF8100 Köysi Polypropeeni Hollow Braid 3/8 Halkaisija 100ft Pituus | AF4FHB 8URR3

APPROVED VENDOR DF8100 köysi polypropeeni ontto punos 3/8" halkaisija 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4FHB Malli: DF8100Ristiviite: 8URR3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriKeltainen
Pituus100ft.
Köyden rakentaminenHollow punos
Köysi Dia.3 / 8 "
Köysimateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi5607493000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKöysi Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ TR250HD Köysi polypropeeni, kierretty 1/2" Halkaisija 50 jalkaa Pituus | AF6CND 9WP25 TR250HDMusta / oranssi50ft.1 / 2 "€21.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR DF8100 köysi polypropeeni ontto punos 3/8" halkaisija 100 jalkaa pituus
€20.51 / yksikkö