Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä TR250HD Köysi Polypropyleeni kierretty 1/2 halkaisija 50 jalkaa Pituus | AF6CND 9WP25

APPROVED VENDOR TR250HD köysi polypropeeni, kierretty 1/2" halkaisija 50 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF6CND Malli: TR250HDRistiviite: 9WP25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKöysi
VäriMusta / oranssi
Pituus50ft.
PakkaustyyppiKutistepakkaus
Köyden rakentaminenKierretty
Köysi Dia.1 / 2 "
Köysimateriaalipolypropeeni
Työkuorman raja420 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.86
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi5607492500
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusKöysi Dia.Hinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ DF8100 Köysi polypropeeni ontto punos 3/8" halkaisija 100 jalkaa pituus | AF4FHB 8URR3 DF8100Keltainen100ft.3 / 8 "€20.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR TR250HD köysi polypropeeni, kierretty 1/2" halkaisija 50 jalkaa pituus
€21.93 / yksikkö