Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ D040150R204027 Tiivisterengas 4 tuumaa Virgin Ptfe Valkoinen | AB3JVK 1TVD3

APPROVED VENDOR D040150R204027 Tiivisterengas 4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JVK Malli: D040150R204027Ristiviite: 1TVD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriValkoinen
Sisällä Dia.4.5 "
MateriaaliNeitsyt PTFE
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.6.875 "
Temp. alue-450 - 500 F
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926904590
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ D040150R202027 Tiivisterengas 4 tuumaa Virgin Ptfe Valkoinen | AB3JVW 1TVE4 D040150R2020271 / 16 "€11.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR D040150R204027 Tiivisterengas 4 tuuman Virgin Ptfe valkoinen
€21.37 / yksikkö