Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ CRF030244GR Pyöreä välike alumiini #4-1/8 pituus, 10PK | AE9WRW 6MYN5

APPROVED VENDOR CRF030244GR pyöreä välike alumiinia #4-1/8" pituus, 10PK

Varastossa
Tuote: AE9WRW Malli: CRF030244GRRistiviite: 6MYN5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä välikappale
Suorittaa loppuuntavallinen
Sisällä Dia.0.115 "
Sisällä Dia. Toleranssi+0.010 "
Pituus1 / 8 "
Pituuden toleranssi+/- 0.005 "
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.3 / 16 "
Ruuvin koko#4
TyyppiSelkeä reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7616995090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR CRF030244GR pyöreä välike alumiinia #4-1/8" pituus, 10PK
€5.05 /pakkaus